Schneider Electric - SENSOR TEMPERATURA EN CONDUCTO STD500-150
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para montaje en conductos - sí
Montaje en tubo posible - sí
Insertar longitud - 150 mm
Medición activa de temperatura - sí
Tipo de sensor - NTC, 10K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5123074010
Ref.Sonepar
1038739
EAN
7332552012013
Apto para montaje en conductos:
sí
Montaje en tubo posible:
sí
Insertar longitud:
150 mm
Medición activa de temperatura:
sí
Tipo de sensor:
NTC, 10K
Altura de la carcasa:
84 mm
Anchura de la carcasa:
65 mm
Profundidad de la carcasa:
44 mm
Receptáculo de color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


