Schneider Electric - SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN STX120-200 2M

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - SENSOR TEMPERATURA INMERSIÓN STX120-200 2M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Área de aplicación - Tubo/conducto de inmersión

  • Con material de montaje - no

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje en techo - no

  • Apto para montaje en conductos - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5123302000

Ref.Sonepar

1049840

EAN

7332552012457

Área de aplicación:

Tubo/conducto de inmersión

Con material de montaje:

no

Montaje en pared:

no

Apto para montaje en techo:

no

Apto para montaje en conductos:

sí

Montaje en tubo posible:

sí

Adecuado para aire:

no

Apto para líquidos:

no

Compatible para gases:

no

Con receptáculo:

no

Insertar longitud:

100 mm

Material del elemento:

Acero inoxidable

Medición activa de temperatura:

sí

Medición pasiva de temperatura:

no

Medición de CO2:

no

Medición de VOC:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de humedad absoluta del aire:

no

Medición de punto de condensación:

no

Medición de partículas de materia (PM):

no

Rango de medición de temperatura:

-10...110 °C

Posibilidad de selección de compensación:

no

Representación de tendencia:

no

Posible error de registro:

no

Tipo de sensor:

Otros

Potenciómetro con botón ajustable:

no

Protocolo de soporte para BACnet:

no

Protocolo de soporte para MODBUS:

no

Protocolo de soporte para multi punto:

no

Protocolo de soporte para EIB:

no

Tecnología LoRa:

no

Comunicación NFC (tecnología inalámbrica de corto alcance):

no

Bluetooth:

no

Compatible con AD:

no

Pulsador de espera:

no

Inalámbrico:

no

Con visualizador:

no

Con protección frente a inversión de polaridad:

no

Prueba de explosión:

no

Grado de protección (IP):

IP65

Altura de la carcasa:

0 mm

Anchura de la carcasa:

0 mm

Profundidad de la carcasa:

0 mm

Receptáculo de color:

Negro

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

STX120 immersion temperature sensor, STX-120-200, 2 m cable (6.56 ft), TAC Vista and TAC Xenta compatible

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric