Schneider Electric - sensors/actuator cable - acodado - M12 Conector macho de 5 vías de plomo volador - 2m - TCSXCN2M2SA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - sensors/actuator cable - acodado - M12 Conector macho de 5 vías de plomo volador - 2m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Dispositivo de programación PLC

  • Longitud - 2 m

  • Compatible para PLC de placa de entrada - sí

  • Compatible para PLC de tarjeta de salida - no

  • Apto para señales digitales - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

TCSXCN2M2SA

Ref.Sonepar

742341

EAN

3595864098128

Función:

Dispositivo de programación PLC

Longitud:

2 m

Compatible para PLC de placa de entrada:

sí

Compatible para PLC de tarjeta de salida:

no

Apto para señales digitales:

sí

Apto para señales analógicas:

no

Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:

Manguito del extremo del cable

Tipo de conexión eléctrica, lado de la caja:

Otros

Número de polos:

5

Sensors/actuator cable, angled, M12 5 ways male connector and flying lead, 2m. Clase de accesorio: accesorios de conexión.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric