Schneider Electric - Separador 1 paso para NC100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
27062
Ref.Sonepar
611873
EAN
3303430270621
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Espaciador de 9mm de anchura para C120/C60. Gama: Multi 9 - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de instalación. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos de alimentación de motores en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: Calidad sin límites. El interruptor automático C60 es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.... Beneficios: El interruptor automático C120, que procede directamente del C60, es conocido en más de 100 países por su calidad y la amplitud de su gama, lo que hace de él un componente indispensable para el desarrollo de las instalaciones de baja tensión con una total tranquilidad.... Aplicaciones: Protección de los circuitos eléctricos en todo tipo de edificios industriales y del sector terciario.. Beneficios: La protección eléctrica multiestándar, Disponible en todo el mundo: La paz de la mente, Rail de montaje DIN: Simplicidad, Numerosos productos para adjuntar: Flexibilidad, Pequeño tamaño, ahorro de espacio: Productividad.. Aplicaciones: Las aplicaciones que requieren protección de circuitos derivados (UL 489, UL 489A), aplicaciones que permiten protectores suplementarios (UL 1077): .., Controles industriales y automatización, Equipos de comunicación, las computadoras, Equipo médico, etc.. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Gama de control y mando Multi 9:, Amplia gama según la norma DIN: Sencillez, Diseño de producto coherente: Tranquilidad, Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad, Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad.... Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios.. Beneficios: .. Aplicaciones: .. Beneficios: La solución se encuentra en el cuadro de distribución. Amplia gama según la norma DIN: Sencillez. Diseño de producto coherente: Tranquilidad. Innovaciones al servicio de la solidez: Productividad. Numerosas asociaciones de productos simplemente enganchándolos: Flexibilidad.. Aplicaciones: Control y mando de circuitos eléctricos en todos los edificios industriales y terciarios..
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


