Schneider Electric - Separador 2 puntos para NSY TRV22 TRV42 - NSYTRAP22
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de placa final - no
Tipo de partición - sí
Color - Gris
Grosor - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
NSYTRAP22
Ref.Sonepar
322947
EAN
3606480533488
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de placa final:
no
Tipo de partición:
sí
Color:
Gris
Grosor:
2 mm
Conexión rápida:
sí
placa de partición Linergy NSYTR para bornero. Es compatible con el terminal de tornillo TRV. Tiene tratamiento de superficie gris. Para bornero de un solo nivel de tornillo 1x1, 2,5 a 10mm². Se vende en un montón de 50 unidades. Cumple con Green Premium (RoHS/REACH).
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


