Schneider Electric - Separador de fases 3P para G115-800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Separador de fases 3P para G115-800

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Tecnología de conexión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LA9G3801

Ref.Sonepar

895549

EAN

3606481916716

Tipo de accesorio:

Tecnología de conexión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Estos accesorios son separadores de fase para contactor TeSys Giga 115-500. Se utiliza para circuitos eléctricos de 3 polos. Estas barreras de fase son accesorios utilizados para reforzar el aislamiento en los puntos de conexión de alimentación. Proporciona protección IP20 de acuerdo con IEC 60529. Puede cubrir de -25°C a 60°C de funcionamiento a temperatura ambiente, sin disminuir hasta 3.000 m de altitud. Cumple con Green Premium (RoHs/Reach).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric