Schneider Electric - Servidor de panel universal EcoStruxure 110-277V AC/DC - PAS600

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Servidor de panel universal EcoStruxure 110-277V AC/DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

PAS600

Ref.Sonepar

855368

EAN

8499212549254

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Otros

Método de montaje:

Instalación

Anchura en módulos:

4

Número de canales:

1

Máximo número de dispositivos por canal:

128

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

110...240 V

Tipo de tensión:

CA/CC

Consumo potencia:

3 W

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

sí

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP30

EcoStruxure Panel Server es una pasarela que permite la conexión de dispositivos inteligentes de IoT con cable o inalámbricos al software de control perimetral o a la aplicación en la nube. Conecte dispositivos inalámbricos de Schneider Electric, como PowerTag Energy, PowerLogic HeatTag, Power Tag Ambiant, Power Tag Control y otros. Conecte la mayoría de los dispositivos Modbus/RS485 y Modbus/TCP del mercado, incluyendo los Medidores de Energía y los Dispositivos de Protección de Schneider-Electric. Las páginas web fáciles de usar ofrecen un primer nivel de monitoreo de mediciones de todos los dispositivos conectados, incluido el registro de todas las alarmas. Solución de problemas simple para el sistema a través de páginas web integradas con información y registros de diagnóstico avanzados. Puesta en marcha sencilla a través de páginas web integradas o con EcoStruxure Power Commission que ofrecerá informes de puesta en marcha y funciones avanzadas. Las dimensiones del producto son las siguientes: anchura 71,8 milímetros, profundidad 70,2 milímetros y altura 85 milímetros. De 110 a 277 VCA/CC 50-60Hz 3 W/10 VA Fuente de alimentación máxima. Temperatura operacional de -25 °C a +70 °C. Humedad relativa de 5 a 95 %. Certificaciones principales que incluyen CE, UL/CSA, IEC61010, UL61010, IEC61974-1, certificación marítima, IEC61443-4-2, RCM, EAC y UKCA. La pasarela puede montarse en carril DIN en una envolvente modular. Tiene conectores IP20, cara frontal IP40 y cara frontal IP30 en otras caras. Dos conectores RJ45 Ethernet 10/100 Base-T. Conector de estilo abierto Modbus RS485. Un conector para antena de red Wi-Fi/inalámbrica externa. Conexión celular directa mediante enrutador LTE externo conectado a través de Ethernet o Wi-Fi. Ideal para software EcoStruxure Edge, como Power Monitoring Expert, Power Operations y EcoStruxure Building Operations. Diseñado para aplicaciones de la nube de EcoStruxure, como Facility Expert, Energy Hub, Asset Advisor y Resource Advisor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric