Schneider Electric - Servo motor SH3 IEC 100 mm 2,94 Nm 6000 rpm eje c chaveta con freno doble conector acodado orientable encoder abs MT 128b SinCos IP54/IP65
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tasa de voltaje - 115 V
Corriente asignada - 1.78 A
Índice de frecuencia - 50...60 Hz
Tipo de tensión - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
SH31001P12F2000
Ref.Sonepar
321064
EAN
3606485296586
Modelo:
Otros
Tasa de voltaje:
115 V
Corriente asignada:
1.78 A
Índice de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de tensión:
CA
Número de fases:
3
Rendimiento nominal a frecuencia nominal:
0.26 kW
Velocidad de rotación nominal a frecuencia nominal:
3000 1/min
Material de la carcasa:
Otros
Grado de protección (IP):
Otros
Número de polos:
6
Tipo de fabricación:
Otros
Clase de eficiencia del motor:
Otros
Clase de aislamiento según. a IEC:
Otros
Ciclo de trabajo:
Otros
Par nominal:
0.26 Nm
Relación de corriente de arranque:
0
Relación de par de arranque:
0
Relación de par de rotura:
0
Rodamiento:
Otros
Con anti-condensación:
no
Con resistencia de coeficiente de temperatura positiva (PTC):
no
Con detector de temperatura de resistencia (RTD):
no
Seguridad intrínseca (SI):
Ninguno
Compatible con control de frecuencia:
no
Temperatura de operación:
0...50 °C
Capacidad de sobrecarga:
no
Método de enfriamiento:
Otros
Tipo de extremo del eje:
Otros
Impregnación a presión al vacío (VPI):
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


