Schneider Electric - Servomotor integrado - 2,2 Nm - 6000 rpm - multivuelta - con freno - ILM0703P02F0000

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Tasa de voltaje - 24 V

  • Corriente asignada - 1.5 A

  • Grado de protección (IP) - IP54

  • Número de polos - 6

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ILM0703P02F0000

Ref.Sonepar

1332452

EAN

3606485293943

Modelo:

Otros

Tasa de voltaje:

24 V

Corriente asignada:

1.5 A

Grado de protección (IP):

IP54

Número de polos:

6

Par nominal:

1.15 Nm

Método de enfriamiento:

Otros

Tipo de extremo del eje:

Otros

Este producto forma parte de la gama PacDrive 3, una oferta de servomotores integrados para máquinas de 0,31 kW a 1,91 kW. El servomotor integrado de 6 polos cuenta con 3 pilas con una velocidad mecánica máxima de 6000 RPM, un par de calado nominal continuo de 2,2 Nm y eje liso. Está equipado con un codificador absoluto SinCos Hiperface® de varias vueltas (128 periodos por revolución) con freno de retención. Es un servomotor integrado con una tensión de suministro de 250 V a 700 V, una corriente de parada continua de 3A y una potencia continua máxima de 0,72 kW. Las dimensiones del eje son 14 mm (diámetro) x 30 mm (longitud). Es un producto con clasificación IP54. La longitud de este producto es de 293 mm y las dimensiones del anillo central son de 2,5 mm (profundidad) x 60 mm (diámetro) con orificio de montaje de 82 mm. Pesa 4.7 kg. Es adecuado para aplicaciones generales de control de máquinas, automatización de máquinas de embalaje y manejo de materiales. Es compatible con el montaje de brida estándar internacional de 70 mm con un sistema de enfriamiento por convección natural. Los módulos servo integrados Lexium 62 ILM se pueden controlar con todos los controladores de movimiento de las series PacDrive LMC Eco y Pro/Pro 2 mediante comunicación SERCOS. Servomotores integrados multieje de 0,31 kW a 1,91 kW para soluciones de automatización basadas en PacDrive 3.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric