Schneider Electric - Set bloques de distribución rápida 2x35mm² (4u) - LVS04156
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 4
Corriente nominal - 250 A
Tipo de conexión - Atornillar
Número de entradas de señal - 0
Número de salidas de información - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04156
Ref.Sonepar
759570
EAN
3606481866769
Número de polos:
4
Corriente nominal:
250 A
Tipo de conexión:
Atornillar
Número de entradas de señal:
0
Número de salidas de información:
0
Compatible con núcleos duros:
no
Válido para conductores trenzados:
no
Compatible con conductores de ramal fino:
no
Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:
no
Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:
no
Sección de conductor, entrada:
0...0 mm²
Sección de conductor, salida:
0...0 mm²
Sección de conductor, entrada en AWG:
0...0
Sección de conductor, salida en AWG:
0...0
A prueba de contactos:
sí
Altura:
0 mm
Anchura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


