Schneider Electric - Set bloques de distribución rápida 2x35mm² (3u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 3

  • Corriente nominal - 250 A

  • Tipo de conexión - Atornillar

  • Compatible con núcleos duros - no

  • Válido para conductores trenzados - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04155

Ref.Sonepar

759379

EAN

3606481883315

Número de polos:

3

Corriente nominal:

250 A

Tipo de conexión:

Atornillar

Compatible con núcleos duros:

no

Válido para conductores trenzados:

no

Compatible con conductores de ramal fino:

no

Apropiado para conductores de hebras finas sin final de cable ni manguito:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas:

no

Apropiado para conductores de hebras ultrafinas sin final de cable ni manguito:

no

A prueba de contactos:

sí

Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric