Schneider Electric - Set brazaletes G/P Cableado horizontal (12u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Soporte de cable
Material - Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas - no
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04239
Ref.Sonepar
759835
EAN
3606481866448
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Soporte de cable
Material:
Plástico
Compatible para montaje de 19 pulgadas:
no
Altura:
50 mm
Anchura:
23 mm
Longitud:
89 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


