Schneider Electric - Set brazaletes G para cableado vertical (12u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 73 mm
Altura - 25 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS04264
Ref.Sonepar
759660
EAN
3606481866486
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
73 mm
Altura:
25 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


