Schneider Electric - Set brazaletes PrismaSeT P cableado vertical (12u) - LVS04262
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 59 mm
Altura - 27 mm
Profundidad - 78 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04262
Ref.Sonepar
815611
EAN
3606481866462
Modelo:
Otros
Anchura:
59 mm
Altura:
27 mm
Profundidad:
78 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Set brazaletes PrismaSeT P cableado vertical (12u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


