Schneider Electric - Set cáncamos de elevación Prisma IP30 (2u) - LVS08801
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 0 mm
Altura - 0 mm
Profundidad - 0 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08801
Ref.Sonepar
830106
EAN
3606481871657
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
0 mm
Altura:
0 mm
Profundidad:
0 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Set cáncamos de elevación Prisma IP30 (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


