Schneider Electric - Set cáncamos elevación armaduras Prisma P (4u) - LVS08700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Anillo de transporte
Anchura - 54 mm
Altura - 73 mm
Profundidad - 30 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08700
Ref.Sonepar
758745
EAN
3606481869876
Modelo:
Anillo de transporte
Anchura:
54 mm
Altura:
73 mm
Profundidad:
30 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
4 Cáncamos de elevación para estructuras de armarios PrismaSeT P.


