Schneider Electric - Set colectores PE ancho 200mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Abrazadera
Anchura - 200 mm
Altura - 20 mm
Profundidad - 25 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04202
Ref.Sonepar
759766
EAN
3606481870773
Modelo:
Abrazadera
Anchura:
200 mm
Altura:
20 mm
Profundidad:
25 mm
Set colectores PE ancho 200mm (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


