Schneider Electric - Set conexión instalación PE horizontal/vertical (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 105 mm
Altura - 85 mm
Profundidad - 50 mm
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04672
Ref.Sonepar
759968
EAN
3606481866844
Modelo:
Otros
Anchura:
105 mm
Altura:
85 mm
Profundidad:
50 mm
Color:
Otros
Set conexión instalación PE horizontal/vertical (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


