Schneider Electric - Set de sensores de temperatura de la serie K, cable de 3,0 m - KASENB

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Set de sensores de temperatura de la serie K, cable de 3,0 m

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KASENB

Ref.Sonepar

1062237

EAN

5706567011606

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Modelo:

Sensor de temperatura

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Conexión de bus incluida:

sí

Anchura DCF77:

no

Señal acústica:

no

Entrada analógica:

no

Número de entradas digitales:

0

Estación meteorológica:

no

Set de sensores de temperatura de la serie K, cable de 3,0 m

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric