Schneider Electric - Set escuadras universales (2u) - LVS03581
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 122.5 mm
Altura - 122.5 mm
Profundidad - 43 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03581
Ref.Sonepar
758602
EAN
3606481869043
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
122.5 mm
Altura:
122.5 mm
Profundidad:
43 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Set escuadras universales (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


