Schneider Electric - Set escuadras universales (6u) - LVS03583
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03583
Ref.Sonepar
759719
EAN
3606481869067
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
20 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
17 mm


