Schneider Electric - Set espaciadores 3200-4000 (12u) - LVS04646

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - no

  • Pieza de recambio - sí

  • Anchura - 0 mm

  • Altura - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS04646

Ref.Sonepar

758549

EAN

3606481868480

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

no

Pieza de recambio:

sí

Anchura:

0 mm

Altura:

0 mm

Profundidad:

0 mm

Set espaciadores 3200-4000 (12u)