Schneider Electric - Set largueros ancho 650mm (2u) - LVS03587
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 578 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 30 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03587
Ref.Sonepar
758711
EAN
3606481878106
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
578 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
30 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
9001
Set largueros ancho 650mm (2u)


