Schneider Electric - Set montantes forma 3 600mm (2u) - LVS04943
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Otros
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Anchura - 145 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04943
Ref.Sonepar
759888
EAN
3606481880383
Tipo de accesorio:
Otros
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
145 mm
Altura:
1850 mm
Profundidad:
40 mm
Set montantes forma 3 600mm (2u)


