Schneider Electric - Set montantes Prisma IP30 vertical (2u) - LVS08817
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Componentes para la sujección
Anchura - 170 mm
Altura - 1675 mm
Profundidad - 25 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08817
Ref.Sonepar
759592
EAN
3606481879738
Modelo:
Componentes para la sujección
Anchura:
170 mm
Altura:
1675 mm
Profundidad:
25 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Set montantes Prisma IP30 vertical (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


