Schneider Electric - Set obturadores largo 90mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Placa ciega
Anchura - 90 mm
Altura - 46 mm
Posición de montaje - Otros
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03221
Ref.Sonepar
758724
EAN
3606481868367
Modelo:
Placa ciega
Anchura:
90 mm
Altura:
46 mm
Posición de montaje:
Otros
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Set obturadores largo 90mm (4u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


