Schneider Electric - set of 100 slinding clamps - M5

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero

  • Tratamiento de superficie - Recubrimiento de Zinc electrolítico

  • Tamaño de la rosca, métrico (M..) - 5

  • Tamaño de rosca en pulgadas - 1/4 pulgada

  • Tipo de rosca - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DZ5ME9

Ref.Sonepar

964986

EAN

3389110569001

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Tamaño de la rosca, métrico (M..):

5

Tamaño de rosca en pulgadas:

1/4 pulgada

Tipo de rosca:

Otros

Con resorte:

no

Con placa de apoyo:

no

Con placa de sujección:

no

Con tuerca hexagonal:

no

Con extremo roscado:

no

Accesible mediante clic:

no

Material montaje en click:

Otros

Juego de 100 abrazaderas deslizantes - M5

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric