Schneider Electric - Set of 50 back plugs to fill the direct mounting holes on Spacial S3D - NSYSWMBP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 110 mm
Altura - 120 mm
Profundidad - 20 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NSYSWMBP
Ref.Sonepar
1159041
EAN
3606480428494
Modelo:
Otros
Anchura:
110 mm
Altura:
120 mm
Profundidad:
20 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Número RAL:
7035
Set of 50 back plugs to fill the direct mounting holes on Spacial S3D
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


