Schneider Electric - Set paredes laterales IP55 profundidad 600mm (2u) - LVS08765

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Apto como panel lateral - sí

  • Apto como panel trasero - no

  • Separación modular - 0 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

162 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08765

Ref.Sonepar

758665

EAN

3606481877888

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Apto como panel lateral:

sí

Apto como panel trasero:

no

Separación modular:

0 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

0 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

600 mm

Anchura:

600 mm

Altura:

2000 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con entrada de cable:

no

Número de unidades de altura:

40

Con cierre:

no

Set paredes laterales IP55 profundidad 600mm (2u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric