Schneider Electric - Set paredes laterales zócalo P 400mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Profundidad del edificio para armario integrado - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08720
Ref.Sonepar
758633
EAN
3606481877697
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Profundidad del edificio para armario integrado:
400 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
235 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


