Schneider Electric - Set paredes laterales zócalo P 600mm (2u) - LVS08721
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego lateral de base
Material - Acero
Color - Blanco
RAL-número (semejante) - 9003
Capacidad de carga máxima - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08721
Ref.Sonepar
758806
EAN
3606481877703
Modelo:
Juego lateral de base
Material:
Acero
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
600 mm
Apto para ventilación/desaireación:
no
Compatible para latiguillo:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Anchura:
25 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
435 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


