Schneider Electric - Set paredes superior + inferior IP55 ancho 300mm (2u) - LVS08372

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Adecuado para cubiertas de tejado - sí

  • Adecuado para el entarimado inferior - sí

  • Anchura - 295 mm

  • Altura - 50 mm

  • Profundidad - 230 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LVS08372

Ref.Sonepar

758730

EAN

3606481877246

Adecuado para cubiertas de tejado:

sí

Adecuado para el entarimado inferior:

sí

Anchura:

295 mm

Altura:

50 mm

Profundidad:

230 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

300 mm

Profundidad del edificio para armario integrado:

260 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Color:

Blanco

Número RAL:

9003

Con desaireación:

sí

Apropiado para instalaciones en el exterior:

no

Con entrada de cable:

sí

Set paredes superior + inferior IP55 ancho 300mm (2u)