Schneider Electric - Set paredes superior + inferior IP55 ancho 600mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Adecuado para cubiertas de tejado - sí
Adecuado para el entarimado inferior - sí
Anchura - 545 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 230 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08371
Ref.Sonepar
760092
EAN
3606481877239
Adecuado para cubiertas de tejado:
sí
Adecuado para el entarimado inferior:
sí
Anchura:
545 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
230 mm
Anchura del edificio para armario integrado:
600 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
260 mm
Material:
Acero
Tipo de superficie:
Con revestimiento en polvo
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Con desaireación:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
no
Con entrada de cable:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


