Schneider Electric - Set paredes zócalo manutención 600mm (2u) - LVS08716
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Soporte de transporte
Anchura - 590 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 595 mm
Resistencia de carga - 0 kg
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08716
Ref.Sonepar
758921
EAN
3606481871633
Modelo:
Soporte de transporte
Anchura:
590 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
595 mm
Resistencia de carga:
0 kg
Material:
Metal
Color:
Otros
Número RAL:
0
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


