Schneider Electric - Set patas de fijación colector a tierra 15mm (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 47 mm
Altura - 15 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04206
Ref.Sonepar
841064
EAN
3606481885500
Modelo:
Otros
Anchura:
47 mm
Altura:
15 mm
Profundidad:
20 mm
Set patas de fijación colector a tierra 15mm (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


