Schneider Electric - Set patas de fijación colector a tierra 45mm (2u) - LVS04207
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 47 mm
Altura - 45 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04207
Ref.Sonepar
759380
EAN
3606481868954
Modelo:
Otros
Anchura:
47 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
20 mm
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.


