Schneider Electric - Set patas de fijación colector a tierra 80mm (2u) - LVS04208
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 47 mm
Altura - 80 mm
Profundidad - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04208
Ref.Sonepar
910145
EAN
3606481868961
Modelo:
Otros
Anchura:
47 mm
Altura:
80 mm
Profundidad:
20 mm
Set patas de fijación colector a tierra 80mm (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


