Schneider Electric - Set pilares dobles G IP55 horizontal/vertical (2u) - LVS08381
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Juego de acoplamiento, lateral
Anchura - 115 mm
Altura - 55 mm
Profundidad - 215 mm
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS08381
Ref.Sonepar
758647
EAN
3606481879646
Modelo:
Juego de acoplamiento, lateral
Anchura:
115 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
215 mm
Color:
Blanco
Número RAL:
9003
Set pilares dobles G IP55 horizontal/vertical (2u)


