Schneider Electric - Set pilares simples Prisma IP55 (2u) - LVS01025
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Piezas/Juego de fijación
Accesorio - no
Pieza de recambio - sí
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS01025
Ref.Sonepar
916038
EAN
3606481868541
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Piezas/Juego de fijación
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero
Anchura:
230 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
70 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


