Schneider Electric - Set realces + carril para NSXm (12u) - LVS04225
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura del edificio para armario integrado - 0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio - 0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado - 0 mm
Anchura - 12 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04225
Ref.Sonepar
758603
EAN
3606481885036
Modelo:
Otros
Anchura del edificio para armario integrado:
0 mm
Adecuado para altura de cerramiento del edificio:
0 mm
Profundidad del edificio para armario integrado:
0 mm
Anchura:
12 mm
Altura:
24 mm
Profundidad:
49 mm
Capacidad de carga máxima:
0 kg
Material:
Plástico
Color:
Negro
Número RAL:
0


