Schneider Electric - Set realces hexagonales M6 alto 55mm (4u) - LVS03197
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza de separación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Anchura - 0 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS03197
Ref.Sonepar
759067
EAN
3606481869388
Tipo de accesorio:
Pieza de separación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
0 mm
Altura:
55 mm
Profundidad:
0 mm
Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


