Schneider Electric - Set sinópticos negros barra 900mm (10u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Pictograma
Color - Negro
Color metálico - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01005
Ref.Sonepar
788023
EAN
3606481871527
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Pictograma
Color:
Negro
Color metálico:
no
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Magnético:
no
Libre de halógenos:
no
Anchura:
900 mm
Altura:
7 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


