Schneider Electric - Set sinópticos negros flecha salida (10u) - LVS01006
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Texto - Pictograma
Color - Negro
Color metálico - no
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS01006
Ref.Sonepar
788022
EAN
3606481871534
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Pictograma
Color:
Negro
Color metálico:
no
Transparente:
no
Reflectante (fluorescente):
no
Magnético:
no
Libre de halógenos:
no
Longitud:
0 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
15 mm
Diámetro:
0 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


