Schneider Electric - Set soportes angulares + tornillos (4u) - LVS03580
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Abrazadera angular de montaje
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Material - Acero inoxidable
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS03580
Ref.Sonepar
759505
EAN
3606481885593
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Abrazadera angular de montaje
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Material:
Acero inoxidable
Anchura:
17 mm
Altura:
35 mm
Profundidad:
15 mm


