Schneider Electric - Set soportes canaleta horizontal (12u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Profundidad - 30 mm
Material - Plástico
Color - Blanco
Número RAL - 9001
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04255
Ref.Sonepar
758561
EAN
3606481866547
Modelo:
Otros
Profundidad:
30 mm
Material:
Plástico
Color:
Blanco
Número RAL:
9001
Set soportes canaleta horizontal (12u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


