Schneider Electric - Set soportes de fijación PE en carril modular (2u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Anchura - 25 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LVS04205
Ref.Sonepar
759540
EAN
3606481868930
Modelo:
Otros
Anchura:
25 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
35 mm
Set soportes de fijación PE en carril modular (2u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


