Schneider Electric - Set soportes fijación cable ancho 400mm (4u) - LVS08774

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Set soportes fijación cable ancho 400mm (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 400 mm

  • Altura - 30 mm

  • Profundidad - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08774

Ref.Sonepar

759543

EAN

3606481866639

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

400 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

10 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Sistema para cuadros de distribución eléctrica hasta 630 A Parte de Set Series PrismaSeT, es el nuevo sistema de distribución eléctrica en baja tensión, con un diseño y robustez mejorados, para ofrecer una modularidad y flexibilidad inigualable a la hora de ensamblar cuadros eléctricos bajo la norma técnica armonizada IEC61439-1 & -2. Ofrece un tiempo de montaje mínimo, mientras que su juego de barras Linergy ™ ofrece grandes prestaciones llegando a calibres de 6.300A, así como a nivel de espacio, independientemente del calibre necesario en la instalación.