Schneider Electric - Set soportes fijación cable ancho 650mm (4u)

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Set soportes fijación cable ancho 650mm (4u)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 650 mm

  • Altura - 30 mm

  • Profundidad - 10 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

12 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

LVS08776

Ref.Sonepar

759674

EAN

3606481866646

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

650 mm

Altura:

30 mm

Profundidad:

10 mm

Material:

Metal

Color:

Otros

Set soportes fijación cable ancho 650mm (4u)

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric