Schneider Electric - Set soportes fijación cable ancho 800mm (4u) - LVS08778
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 727 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
12 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08778
Ref.Sonepar
860702
EAN
3606481883216
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
727 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
22 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Set soportes fijación cable ancho 800mm (4u)
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


