Schneider Electric - Set soportes fijación cable profundidad 200mm (4u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Otros
Anchura - 200 mm
Altura - 30 mm
Profundidad - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
7 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
LVS08796
Ref.Sonepar
759512
EAN
3606481866684
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Otros
Anchura:
200 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
10 mm
Material:
Metal
Color:
Otros
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


